LOCTITE
LOCTITE
438 20GM IDH 840073
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 438 20GM IDH 840073
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Black; 0.044 Lb
制造商部件号
438 20GM IDH 840073
BDI部件号
1056815
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/438-20GM-IDH-840073/p/1056815
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340409972
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Surface Insensitive
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
OEM Assembly
品名
438 | PRISM
制造商描述
Loctite 438 Prism Instant Adhesive; Black/Toughened
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
0.044 Lb
基材
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Rubber Toughened | Viscosity 200 CP | Temperature Range -54 to 107 Deg C
净重
0.7 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
40997
重量/磅
0.073
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Surface Insensitive; Bottle; Viscous Liquid; OEM Assembly; Black; 0.044 Lb