3M
3M
4475-TUBE
3M 3M
描述
3M 4475-TUBE
General Purpose Adhesive; Industrial; Tube; Liquid; Transparent; 5 Oz Container Size
制造商部件号
4475-TUBE
BDI部件号
1384322
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/4475-TUBE/p/1384322
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0021200212208
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Adhesive
典型用途
Industrial
容器类型
Tube
形态
Liquid
应用
Automotive | Construction | Furniture | General Industrial | MRO | Packaging | Specialty Vehicle | Transportation | Woodworking
品名
3M
制造商描述
3M Industrial Adhesive 4475
颜色
Transparent
容器规格(数值及单位)
5 Oz
基材
Ceramics | Glass | Leather | Cloth
闪点(数值及单位)
16 Deg F
气味
Ketones
VOC含量 - 百分比
Below 561 g/l
净重
5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
General Purpose
制造商内部编号
7000000920
详细描述
General Purpose Adhesive; Industrial; Tube; Liquid; Transparent; 5 Oz Container Size