https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-83356-CRTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoaU5pOHhNRFUxTnpNME9UWXlOVGc0Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmT0RNek5UWmZRMUpVVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk5MjdiNDYxZGE5ZjI1MzBiNjJhNDcxZjQxMjRmYzYxYjI2ZDZiYTZlNTVjYjExYzJkNDg4MzViYThiZmIyNWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-83356-CRTN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoaU5pOHhNRFUxTnpNME9UWXlOVGc0Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmT0RNek5UWmZRMUpVVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk5MjdiNDYxZGE5ZjI1MzBiNjJhNDcxZjQxMjRmYzYxYjI2ZDZiYTZlNTVjYjExYzJkNDg4MzViYThiZmIyNWI
LOCTITE
LOCTITE
450 RED POLYSHOT 35LB CTN IDH 420382
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 450 RED POLYSHOT 35LB CTN IDH 420382
General Purpose Hot Melt Adhesive; Spray Multipurpose; Carton; Solid; Spray Adhesive Usage; Red to Pink; 35 Lb
制造商部件号
450 RED POLYSHOT 35LB CTN IDH 420382
BDI部件号
1056389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/450-RED-POLYSHOT-35LB-CTN-IDH-420382/p/1056389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340833562
重量 / Kilogram
16.901
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Spray Multipurpose
容器类型
Carton
形态
Solid
应用
Spray Adhesive Usage
品名
0450 | HYSOL | SPRAYPAC
制造商描述
Loctite 0450 Hysol Spraypac Polyshot Hot Melt Adhesive
颜色
Red to Pink
容器规格(数值及单位)
35 Lb
基材
Fabric | Foam | Paper | Plastic | Textile | Wood
闪点(数值及单位)
Above 232 Deg C
气味
Slight
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer Technology | Temporary Adhesive | Temperature Range 69 Deg C | Drying Time 5 to 8 Min
净重
560 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商货号
83356
重量/磅
37.227
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Spray Multipurpose; Carton; Solid; Spray Adhesive Usage; Red to Pink; 35 Lb