https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-460-BTL-20GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJobE9TOHhNRGN6TWpnMk9UTTFNelV3TWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRZd1gwSlVURjh5TUVkTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQ0Y2M1NThiZjE2ZTYzNmE3MDMwN2QyZjk3MTk1NGFhYzhkMzUwOTVmYjRkNWFlNmY5NzM4Njc5M2RjOGIxZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-460-BTL-20GM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJobE9TOHhNRGN6TWpnMk9UTTFNelV3TWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRZd1gwSlVURjh5TUVkTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTQ0Y2M1NThiZjE2ZTYzNmE3MDMwN2QyZjk3MTk1NGFhYzhkMzUwOTVmYjRkNWFlNmY5NzM4Njc5M2RjOGIxZA
LOCTITE
LOCTITE
460 20GM IDH 1924107
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 460 20GM IDH 1924107
General Purpose Instant Adhesive; Low Odor Multipurpose; Bottle; OEM Assembly | Close Fitting Part
制造商部件号
460 20GM IDH 1924107
BDI部件号
24743257
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/460-20GM-IDH-1924107/p/24743257
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Low Odor Multipurpose
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
OEM Assembly | Close Fitting Part
品名
460 | PRISM
制造商描述
Loctite 460 Prism Instant Adhesive
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
20 Gm
基材
Fabric | Leather | Metal | Paper | Plastic | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
80 Deg C
气味
Negligible
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure | Temperature Range -54 to 71 Deg C
净重
0.71 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商内部编号
1924107
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Low Odor Multipurpose; Bottle; OEM Assembly | Close Fitting Part