https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-493-BTL-1LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneU5pOHhNRGN6TWpjNE5qUTFNRFEyTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrelgwSlVURjh4VEVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OWIyOTliOGVjYzc0Y2FmZDdkOWQ0MDQ5ZDE1OGM0NjhjNjJlZjdlY2NlZDVkYjlhMDM5OGM5YTIzNzU2ODQz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-493-BTL-1LB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJneU5pOHhNRGN6TWpjNE5qUTFNRFEyTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrelgwSlVURjh4VEVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OWIyOTliOGVjYzc0Y2FmZDdkOWQ0MDQ5ZDE1OGM0NjhjNjJlZjdlY2NlZDVkYjlhMDM5OGM5YTIzNzU2ODQz
LOCTITE
LOCTITE
493 1LB
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 493 1LB
General Purpose Instant Adhesive; Bonding; Bottle; Gap Filling
制造商部件号
493 1LB
BDI部件号
24600263
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/493-1LB/p/24600263
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Gap Filling
品名
493 | SUPER BONDER
制造商描述
Loctite 493 Super Bonder Instant Adhesive
颜色
Colorless to Straw
容器规格(数值及单位)
1 Lb
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93.4 Deg C TCC
气味
Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
符合证书
CID-A-A-3097 Type I Class 1 | MIL-A-46050C Type I Class I
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Humidity Cure
净重
454 Gm
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Bonding; Bottle; Gap Filling