498 2KG IDH 229817 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-498-BTL-2KG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJobU55OHhNRGN6TWpZNE5qSTBOVGt4T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTkRrNElGOUNWRXhmTWt0SFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzQwZjk2YzY3MzZhZDI3YzZhYjhlMzRmZjFlODVjNTVmYjU0Y2YyMDYxZTM5MDBlZjhmY2ZmYjk5MjdjMmUyZA
1055813 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

498 2KG IDH 229817

描述

LOCTITE 498 2KG IDH 229817

General Purpose Instant Adhesive; High Temperature; Bottle; Gap Filling | Bonding

制造商部件号

498 2KG IDH 229817

BDI部件号
1055813

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340187245
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
High Temperature
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Gap Filling | Bonding
品名
498 | SUPER BONDER
制造商描述
Loctite 498 Super Bonder Instant Adhesive
颜色
Translucent Colorless
容器规格(数值及单位)
2 Kg
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
80 to 93 Deg C
气味
Sharp Irritating
VOC含量 - 百分比
Below 2 Percentage | Below 20 G/L
其它特点
Cyanoacrylate Technology | High Temperature | Temperature Range -54 to 82 Deg C
净重
4.4 Lbs
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商内部编号
229817
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; High Temperature; Bottle; Gap Filling | Bonding

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新