PERMATEX
PERMATEX
70350
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 70350
General Purpose Instant Adhesive; Vertical Surface; Bottle; Viscous Liquid; Pre Assembled Part; Colorless; 1 Oz
制造商部件号
70350
BDI部件号
20090162
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/70350/p/20090162
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143703508
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
Vertical Surface
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Pre Assembled Part
品名
ZIPGRIP
制造商描述
Permatex ZipGrip General Purpose Instant Adhesives
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Oz
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
65.5 to 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 20 g/l
符合证书
CID-A-A-3097 Type II Class 1
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Temperature Range -65 to 200 Deg F
净重
1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
70350
重量/磅
0.13
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; Vertical Surface; Bottle; Viscous Liquid; Pre Assembled Part; Colorless; 1 Oz