PERMATEX
PERMATEX
72250
PERMATEX PERMATEX
描述
PERMATEX 72250
General Purpose Instant Adhesive; High Impact; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 1 Oz
制造商部件号
72250
BDI部件号
20090131
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/72250/p/20090131
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143722509
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive
典型用途
High Impact
容器类型
Bottle
形态
Viscous Liquid
应用
Gap Filling
品名
ZIPGRIP
制造商描述
Permatex ZipGrip Toughened Instant Adhesives
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
1 Oz
基材
Metal | Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
65.5 to 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 20 g/l
符合证书
CID-A-A-3097 Type II Class 3
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Rubber Toughened | Temperature Range -65 to 280 Deg F
净重
1 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Instant
制造商货号
72250
重量/磅
0.13
详细描述
General Purpose Instant Adhesive; High Impact; Bottle; Viscous Liquid; Gap Filling; Colorless; 1 Oz