3M
3M
74-24OZ-CLR
3M 3M
描述
3M 74-24OZ-CLR
General Purpose Adhesive; Industrial; Aerosol Can; Liquid; Transparent; 24 Oz Container Size
制造商部件号
74-24OZ-CLR
BDI部件号
1384360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/74-24OZ-CLR/p/1384360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0021200500459
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Adhesive
典型用途
Industrial
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Automotive | Consumer Goods | Furniture | General Industrial | Specialty Vehicle | Transportation
品名
3M
制造商描述
3M Foam Fast Spray Adhesive 74
颜色
Transparent
容器规格(数值及单位)
24 Oz
基材
Wood | Metal and Plastics
闪点(数值及单位)
-50 Deg F
气味
Sweet Odor | Fruity Odor
VOC含量 - 百分比
Below 395 g/l
净重
16.9 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
General Purpose
制造商内部编号
7000121435
详细描述
General Purpose Adhesive; Industrial; Aerosol Can; Liquid; Transparent; 24 Oz Container Size