https://www.bdiexpress.com/medias/INDAVPADHXXX-GP-17115633-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05DODVPRE0yTVRJME56WTJNak00TDBsT1JFRldVRUZFU0ZoWVdGOUhVRjh4TnpFeE5UWXpNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzhjYWI2NjY0OTRlNWI4Y2ZhNWRkMTFiYTEyMTBkZWIwN2I5ZmE3MmI3MWQ4ZmMyMWUzOGVlZDk1NTg5NzI5Mw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDAVPADHXXX-GP-17115633-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnM05DODVPRE0yTVRJME56WTJNak00TDBsT1JFRldVRUZFU0ZoWVdGOUhVRjh4TnpFeE5UWXpNMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzhjYWI2NjY0OTRlNWI4Y2ZhNWRkMTFiYTEyMTBkZWIwN2I5ZmE3MmI3MWQ4ZmMyMWUzOGVlZDk1NTg5NzI5Mw
AERVOE
AERVOE
8190
AERVOE AERVOE
描述
AERVOE 8190
General Purpose Adhesive; Bonding; Aerosol Can; Liquid; Insulation | Hard Plastic | Wood | Metal | Fabric | Paper; Amber; 20 Oz
制造商部件号
8190
BDI部件号
17115633
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/8190/p/17115633
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0088193081907
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Insulation | Hard Plastic | Wood | Metal | Fabric | Paper
制造商描述
Hi-Strength Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
20 Oz
基材
Wood | Paper | Glass | Plastic | Cardboard | Leather
闪点(数值及单位)
Below 0 Deg F
气味
Hydrocarbon
净重
12 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Chemical
详细描述
General Purpose Adhesive; Bonding; Aerosol Can; Liquid; Insulation | Hard Plastic | Wood | Metal | Fabric | Paper; Amber; 20 Oz