https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA3032-DCRT-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnNE1DOHhNRGN6TWpjMU9ERXdOakUwTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek1ETXlYMFJEVWxSZk5UQk5URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmJhYzFlMTc0Y2U3ZjdlNWViZjMzMDFjYWE3OTZlZWUxYjVjYzNkNGMzN2ZkYzNlNjFmN2U5ZWZhNDRhMGRmZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA3032-DCRT-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnNE1DOHhNRGN6TWpjMU9ERXdOakUwTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek1ETXlYMFJEVWxSZk5UQk5URjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmJhYzFlMTc0Y2U3ZjdlNWViZjMzMDFjYWE3OTZlZWUxYjVjYzNkNGMzN2ZkYzNlNjFmN2U5ZWZhNDRhMGRmZA
LOCTITE
LOCTITE
AA 3032 50ML
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 3032 50ML
General Purpose Structural Adhesive; Bonding; Dual Cartridge; High Performance
制造商部件号
AA 3032 50ML
BDI部件号
24599971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-3032-50ML/p/24599971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Dual Cartridge
形态
Gel
应用
High Performance
品名
3032
制造商描述
Loctite 3032 Structural Adhesive
颜色
Colorless to Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Ceramic | Fiberglass | Glass | Plastic | Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
24.3 Percentage | 274 G/L
符合证书
MIL A-A-3097
其它特点
Acrylic Technology | Two Part Component
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Bonding; Dual Cartridge; High Performance


