https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA331-PL-10L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU5DOHhNRGN6TWpjd05UZ3dPRFF4TkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek16RmZVRXhmTVRCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODJkMzdhNDA2MjdmMWQwYjA4MGY1N2NjNGNjMTc0NzA4NjExNDM5NTE4YmFkNzhiNDk5OGRkODRiNDJmOTZlMQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AA331-PL-10L-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJoaU5DOHhNRGN6TWpjd05UZ3dPRFF4TkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVFek16RmZVRXhmTVRCTVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODJkMzdhNDA2MjdmMWQwYjA4MGY1N2NjNGNjMTc0NzA4NjExNDM5NTE4YmFkNzhiNDk5OGRkODRiNDJmOTZlMQ
LOCTITE
LOCTITE
AA 331 10L IDH 1062124
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AA 331 10L IDH 1062124
General Purpose Structural Adhesive; Metal; Pail; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer
制造商部件号
AA 331 10L IDH 1062124
BDI部件号
17139216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/AA-331-10L-IDH-1062124/p/17139216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340424722
重量 / Kilogram
12.7
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Metal
容器类型
Pail
形态
Paste
应用
Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer
品名
331
制造商描述
Loctite 331 Structural Adhesive
颜色
Pale Yellow
容器规格(数值及单位)
10 L
基材
Magnet | Metal
闪点(数值及单位)
80 Deg C PMCC
气味
Slight
VOC含量 - 百分比
0.85 Percentage | 9.35 G/L
其它特点
Acrylic Technology | High Temperature | Toughened | Non Corrosive | Viscosity 20000 CP | Temperature Range 177 Deg C
净重
10 L
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
制造商内部编号
1062124
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Metal; Pail; Electric Motor | Small Engine | Speaker | Transformer