LOCTITE
LOCTITE
EA 608 RESIN 40LB IDH 562693
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE EA 608 RESIN 40LB IDH 562693
General Purpose Structural Adhesive Resin; Fast Cure | Bonding; Pail; Bulk and Cartridge Mixing
制造商部件号
EA 608 RESIN 40LB IDH 562693
BDI部件号
20539062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/EA-608-RESIN-40LB-IDH-562693/p/20539062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340830882
重量 / Kilogram
22.62
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive Resin
典型用途
Fast Cure | Bonding
容器类型
Pail
形态
Paste
应用
Bulk and Cartridge Mixing
品名
608 | HYSOL
制造商描述
Loctite 608 Hysol Epoxy Structural Adhesive
颜色
Milky White
容器规格(数值及单位)
40 Lb
基材
Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Slight
VOC含量 - 百分比
Below 0.4 Percentage
符合证书
CFIA
其它特点
Two Part Epoxy Technology | High Strength | Fast Setting | Medium Viscosity | Work Life 5 Min
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Resin
关键字串
Structural Adhesive
制造商内部编号
562693
详细描述
General Purpose Structural Adhesive Resin; Fast Cure | Bonding; Pail; Bulk and Cartridge Mixing