LOCTITE
LOCTITE
EA 9492 50ML IDH 468286
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE EA 9492 50ML IDH 468286
General Purpose Structural Adhesive; Multipurpose; Dual Cartridge; Bonding
制造商部件号
EA 9492 50ML IDH 468286
BDI部件号
17007469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/EA-9492-50ML-IDH-468286/p/17007469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Multipurpose
容器类型
Dual Cartridge
形态
Paste
应用
Bonding
品名
9492 | HYSOL
制造商描述
Loctite 9492 Hysol Epoxy Structural Adhesive
颜色
White
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Fiberglass
闪点(数值及单位)
Multiple Refer to Manufacturer
气味
Multiple Refer to Manufacturer
VOC含量 - 百分比
Below 3 Percentage
其它特点
Two Part Epoxy Technology | High Temperature and Chemical Resistance
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
制造商内部编号
468286
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Multipurpose; Dual Cartridge; Bonding