EA E-05CL 50ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-EAE-05CL-DCRT-50ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxpTDJnM09TOHhNRGN6TWpnMU5UVTFPREUzTkM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUlVGRkxUQTFRMHhmUkVOU1ZGODFNRTFNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNDU1ODQ3MmE1NDU3NjE1NjE0MjM3NjdjM2FhZDhlMTk2MzAzY2E1MzczNWY0N2Q5YWU3OGZjZGM3ODFlZTRk
24601331 通用粘合剂 

LOCTITE LOCTITE

EA E-05CL 50ML

描述

LOCTITE EA E-05CL 50ML

General Purpose Structural Adhesive; Fast Cure | Multipurpose; Dual Cartridge; Flex Circuit | Cable Boot | Staking Fillet Bond

制造商部件号

EA E-05CL 50ML

BDI部件号
24601331

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Fast Cure | Multipurpose
容器类型
Dual Cartridge
形态
Liquid
应用
Flex Circuit | Cable Boot | Staking Fillet Bond
品名
E-05CL | HYSOL
制造商描述
Loctite E-05CL Hysol Epoxy Structural Adhesive
颜色
Clear to Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Ceramic | Glass | Masonry | Metal | Plastic | Rubber | Wood
闪点(数值及单位)
78 Deg C PMCC
气味
Mercaptan
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 G/L
符合证书
CFIA
其它特点
Two Part Epoxy Technology | High Performance | Fast Setting | Toughened | High Peel Strength | Non-Sag | Toughened | Work Life 5 Min
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Structural
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Fast Cure | Multipurpose; Dual Cartridge; Flex Circuit | Cable Boot | Staking Fillet Bond

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新