![HYSOL M-31CL 200ML IDH 235023](/medias/INDLOCADHXXX-GP-M-31CL-DCRT-200ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaVlTOHhNRGN6TWpjeE16Y3pPREkzTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmVFMwek1VTk1YMFJEVWxSZk1qQXdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2YjMxNThmZTY0ZWE1OWIwNjgzM2Y1NTQzMjNkZTExMjFkZjNjMThjMTIzMjQ4ZDVlMDdjYzQ0OWYzZmI4YmI)
![HYSOL M-31CL 200ML IDH 235023](/medias/INDLOCADHXXX-GP-M-31CL-DCRT-200ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJoaVlTOHhNRGN6TWpjeE16Y3pPREkzTUM5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmVFMwek1VTk1YMFJEVWxSZk1qQXdUVXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDg2YjMxNThmZTY0ZWE1OWIwNjgzM2Y1NTQzMjNkZTExMjFkZjNjMThjMTIzMjQ4ZDVlMDdjYzQ0OWYzZmI4YmI)
LOCTITE
LOCTITE
HYSOL M-31CL 200ML IDH 235023
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE HYSOL M-31CL 200ML IDH 235023
General Purpose Epoxy Adhesive; Medical Device; Dual Cartridge; Medical Industry
制造商部件号
HYSOL M-31CL 200ML IDH 235023
BDI部件号
19088476
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/HYSOL-M-31CL-200ML-IDH-235023/p/19088476
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340306745
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Epoxy Adhesive
典型用途
Medical Device
容器类型
Dual Cartridge
形态
Liquid
应用
Medical Industry
品名
M-31CL | HYSOL
制造商描述
Loctite M-31CL Hysol Epoxy Adhesive
颜色
Clear
容器规格(数值及单位)
200 Ml
基材
Ceramic | Glass | Metal | Thermoplastic
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C
气味
Faint
VOC含量 - 百分比
Below 1 Percentage | Below 10 G/L
其它特点
Two Part Component | Temperature Rating 65 to 300 Deg F
净重
6.76 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Epoxy
制造商内部编号
235023
详细描述
General Purpose Epoxy Adhesive; Medical Device; Dual Cartridge; Medical Industry