https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-5426-ARSLCN-16.75OZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnd05DOHhNRGN6TWpnek16SXhNRE01T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTlRReU5sOUJVbE5NUTA1Zk1UWXVOelZQV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFlZjMzYWJiNjRmNjBlODQ0YzFkYjU5YTFkNTZlZjEwMzk1ZWY3MGNhOTc0MGRlN2JmMDAyODA2NDhlMjc1ZmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-5426-ARSLCN-16.75OZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnd05DOHhNRGN6TWpnek16SXhNRE01T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTlRReU5sOUJVbE5NUTA1Zk1UWXVOelZQV2w4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFlZjMzYWJiNjRmNjBlODQ0YzFkYjU5YTFkNTZlZjEwMzk1ZWY3MGNhOTc0MGRlN2JmMDAyODA2NDhlMjc1ZmI
LOCTITE
LOCTITE
MR 5426 16.75OZ
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE MR 5426 16.75OZ
General Purpose Contact Adhesive; Multipurpose; Aerosol Can; Headliner | Carpet | Trunk Lining | Door Panel
制造商部件号
MR 5426 16.75OZ
BDI部件号
24600885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/MR-5426-16-75OZ/p/24600885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Contact Adhesive
典型用途
Multipurpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Liquid
应用
Headliner | Carpet | Trunk Lining | Door Panel
品名
5426
制造商描述
Loctite 5426 Contact Adhesive
颜色
White
容器规格(数值及单位)
16.75 Oz
基材
Fabric | Foam | Plastic | Rubber
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
64 Percentage
其它特点
High Strength | Solvent Based | Temperature Range Up to 77 Deg C
净重
16.75 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Contact
详细描述
General Purpose Contact Adhesive; Multipurpose; Aerosol Can; Headliner | Carpet | Trunk Lining | Door Panel