LOCTITE
LOCTITE
PA 6211 20KG IDH 432236
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PA 6211 20KG IDH 432236
General Purpose Hot Melt Adhesive; Bonding; Bag; Industrial
制造商部件号
PA 6211 20KG IDH 432236
BDI部件号
20538892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/PA-6211-20KG-IDH-432236/p/20538892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.4
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Bag
形态
Solid
应用
Industrial
品名
6211 | TECHNOMELT
制造商描述
Loctite 6211 Technomelt Hot Melt Adhesive
颜色
Amber
容器规格(数值及单位)
20 Kg
基材
ABS | Metal | Plastic | Vinyl
气味
Resinous
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
符合证书
FDA 175.105
其它特点
One Part Component | Excellent Low Temperature Flexibility
净重
20 Kg
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
432236
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Bonding; Bag; Industrial