LOCTITE
LOCTITE
PU 8519 P 3.38OZ/100ML IDH 2241589
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PU 8519 P 3.38OZ/100ML IDH 2241589
General Purpose Adhesive Primer/Activator; Improves Bond of Polyurethane; Bottle; Polyurethane Coated Glass | Residual Bead
制造商部件号
PU 8519 P 3.38OZ/100ML IDH 2241589
BDI部件号
24324088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/PU-8519-P-3-38OZ-100ML-IDH-2241589/p/24324088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340011977
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Adhesive Primer/Activator
典型用途
Improves Bond of Polyurethane
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Polyurethane Coated Glass | Residual Bead
品名
8519 P | TEROSTAT
制造商描述
Loctite 8519 P Terostat Primer/Activator
颜色
Black
容器规格(数值及单位)
100 Ml
基材
Ceramic | Glass | Metal | Plastic
闪点(数值及单位)
-7 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
61.2 Percentage
其它特点
Direct Glazing
净重
3.38 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Primer/Activator
关键字串
Adhesive
制造商内部编号
2241589
详细描述
General Purpose Adhesive Primer/Activator; Improves Bond of Polyurethane; Bottle; Polyurethane Coated Glass | Residual Bead