https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-21746157-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME55OHhNRFkyTkRRNE1qVXdORGN6TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakUzTkRZeE5UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjc3YTE1NDUyZjU0OTIyOGE0MjYyNzhiYmEzOGY4OGQ5YzM2MDhhZjRmNjcxZjhmZmY1MDRiYzI5MzdjY2ZhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-21746157-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME55OHhNRFkyTkRRNE1qVXdORGN6TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakUzTkRZeE5UZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Mjc3YTE1NDUyZjU0OTIyOGE0MjYyNzhiYmEzOGY4OGQ5YzM2MDhhZjRmNjcxZjhmZmY1MDRiYzI5MzdjY2ZhZQ
LOCTITE
LOCTITE
S 563R 33LB IDH 748017
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S 563R 33LB IDH 748017
General Purpose Contact Adhesive; Industrial Assembly; Pail; Industrial
制造商部件号
S 563R 33LB IDH 748017
BDI部件号
21746157
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/S-563R-33LB-IDH-748017/p/21746157
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.493
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Contact Adhesive
典型用途
Industrial Assembly
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
563R | DORUS
制造商描述
Loctite 563R Dorus Contact Adhesive
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
33 Lb
基材
Fiberboard | Laminate | Leather | Metal | Plywood | Rubber
闪点(数值及单位)
-26.1 Deg C
气味
Solvent
VOC含量 - 百分比
81 Percentage
其它特点
One Part Technology | Fast Drying with High Heat Resistance
净重
33 Lb
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Contact
制造商内部编号
748017
详细描述
General Purpose Contact Adhesive; Industrial Assembly; Pail; Industrial