https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-21925303-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaFpDOHhNREExT0RFMk1qY3pNekE0Tmk5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNakU1TWpVek1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTY5YWYyNWQ4NGNhZjU5NDM2NjMwMDdjNzkxYjVmNDIwNDIyYjVhNmJjMmJkMmQ0MDg5N2EzZDM1NTM4MDAzMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSPRXXXXXX-21925303-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoaFpDOHhNREExT0RFMk1qY3pNekE0Tmk5SlRrUlRVRkpZV0ZoWVdGaGZNakU1TWpVek1ETmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTY5YWYyNWQ4NGNhZjU5NDM2NjMwMDdjNzkxYjVmNDIwNDIyYjVhNmJjMmJkMmQ0MDg5N2EzZDM1NTM4MDAzMw
SPRAYON
SPRAYON
S0700000A
SPRAYON SPRAYON
描述
SPRAYON S0700000A
General Purpose Structural Adhesive; Multipurpose; Aerosol Can; Aerosol; Cardboard | Fabric | Foil | Cloth | Carpet; Off White; 16.75 Oz
制造商部件号
S0700000A
BDI部件号
21925303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/S0700000A/p/21925303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0075577002863
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive
典型用途
Multipurpose
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Cardboard | Fabric | Foil | Cloth | Carpet
品名
SP
制造商描述
Sprayon SP 7000 Multi-Purpose Spray Adhesive
颜色
Off White
容器规格(数值及单位)
16.75 Oz
基材
Fabric | Fiberglass | Foil | Metal | Paper | Plastic | Wood
闪点(数值及单位)
Propellant: Below 0 Deg F
VOC含量 - 百分比
62.76 Percentage
符合证书
ASTM D903-98 | ASTM D1002-01
其它特点
Temperature Range -29 to 51 Deg C
净重
16.75 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Multi Purpose
制造商货号
S07000000
重量/磅
1.391
详细描述
General Purpose Structural Adhesive; Multipurpose; Aerosol Can; Aerosol; Cardboard | Fabric | Foil | Cloth | Carpet; Off White; 16.75 Oz