https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-7075-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJneFppOHhNRFUxTnpRd01UVXpNRE01T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTnpBM05WOUJVbE5NUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZGU0MmM3Mjc3NGFkZDNjMzVlZTQ1NWNjNzdiYmFkZDQ5MzY5OGIyODBiM2VlYzg4NTc5MjNkM2NmMTUyMzdi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-7075-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDAwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJneFppOHhNRFUxTnpRd01UVXpNRE01T0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTnpBM05WOUJVbE5NUTA1Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxZGU0MmM3Mjc3NGFkZDNjMzVlZTQ1NWNjNzdiYmFkZDQ5MzY5OGIyODBiM2VlYzg4NTc5MjNkM2NmMTUyMzdi
LOCTITE
LOCTITE
SF 7075 128GM IDH 88261
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SF 7075 128GM IDH 88261
General Purpose Structural Adhesive Activator; Surface Preparation; Aerosol Can; Aerosol; Passive Metal or Inert Surface; Brown; 4.5 Oz
制造商部件号
SF 7075 128GM IDH 88261
BDI部件号
1056862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/SF-7075-128GM-IDH-88261/p/1056862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340226715
重量 / Kilogram
0.201
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Structural Adhesive Activator
典型用途
Surface Preparation
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Passive Metal or Inert Surface
品名
7075
制造商描述
Loctite 7075 Activator
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
4.5 Oz
基材
Metal
闪点(数值及单位)
-17 Deg C
气味
Acetone
VOC含量 - 百分比
8.9 Percentage | 68.4 g/l
其它特点
Solvent Based | Viscosity 2 CP
净重
4.5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Activator
关键字串
Adhesive
制造商货号
22671
重量/磅
0.443
详细描述
General Purpose Structural Adhesive Activator; Surface Preparation; Aerosol Can; Aerosol; Passive Metal or Inert Surface; Brown; 4.5 Oz