LOCTITE
LOCTITE
TECHNOMELT PS 8845 158KG IDH 884580
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE TECHNOMELT PS 8845 158KG IDH 884580
General Purpose Hot Melt Adhesive; Hygiene Industry; Drum; Hook and Stretch Tab Attachment
制造商部件号
TECHNOMELT PS 8845 158KG IDH 884580
BDI部件号
18203798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/TECHNOMELT-PS-8845-158KG-IDH-884580/p/18203798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
166.767
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Hot Melt Adhesive
典型用途
Hygiene Industry
容器类型
Drum
形态
Solid
应用
Hook and Stretch Tab Attachment
品名
8845 | TECHNOMELT
制造商描述
Loctite 8845 Technomelt Hot Melt Adhesive
颜色
Light Straw
容器规格(数值及单位)
158 Kg
基材
Cardboard | Polyolefin
闪点(数值及单位)
Above 220 Deg C
气味
Resinous
VOC含量 - 百分比
0 Percentage | 0 Lb/Gal
其它特点
One Part Component
净重
158 Kg
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Hot Melt
制造商内部编号
884580
详细描述
General Purpose Hot Melt Adhesive; Hygiene Industry; Drum; Hook and Stretch Tab Attachment