LOCTITE
LOCTITE
UR-8331 18KG IDH 1162784
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE UR-8331 18KG IDH 1162784
General Purpose Polyurethane Adhesive; Bonding; Pail; Flat Panel Lamination
制造商部件号
UR-8331 18KG IDH 1162784
BDI部件号
18203378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/UR-8331-18KG-IDH-1162784/p/18203378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.79
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Polyurethane Adhesive
典型用途
Bonding
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Flat Panel Lamination
品名
8331 | MACROPLAST
制造商描述
Loctite 8331 Macroplast Polyurethane Adhesive
颜色
Brown
容器规格(数值及单位)
18 Kg
基材
Wood | Lauan | Fiberboard | Particleboard | Plywood | FRP | EPS Foam | PU Foam | Primed Metal
闪点(数值及单位)
Above 110 Deg C
气味
Musty
其它特点
One Component
净重
40 Lb
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
Polyurethane
制造商内部编号
1162784
详细描述
General Purpose Polyurethane Adhesive; Bonding; Pail; Flat Panel Lamination