11801 https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-SP-11800-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAzOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnM055OHhNRGMyTmpNeE1ETTBNalk0Tmk5SlRrUkVSVlpUVWtaVVRWUmZVMUJmTVRFNE1EQmZTMGxVWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyNjRiYTM3Mjg2N2FjODY3MmU5Nzk1NzJmYjg3ZmE5YmY0YzgzZGI1NTg0MDc3OTUyNTI4YjIyMjA2MmE0MzAx
17116622 专业用途 

DEVCON DEVCON

11801

描述

DEVCON 11801

Specialty Purpose Wet Surface Repair Putty Filler; Underwater Repair; Gray; Kit; 1 Lb; Pipe | Valve | Pump | Tank | Concrete Vessel and Piping

制造商部件号

11801

BDI部件号
17116622

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
ITW PERFORMANCE POLYMERS WWW.ITWPERFORMANCEPOLYMERS.COM
最低订购量
EAN条码
0078143118005
重量 / Kilogram
0.681
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
Specialty Purpose Wet Surface Repair Putty Filler
典型用途
Underwater Repair
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Pipe | Valve | Pump | Tank | Concrete Vessel and Piping
制造商描述
Underwater Repair Putty (UW)
容器规格(数值及单位)
1 Lb
其它特点
High Performance | Non Rusting
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Specialty Purpose
名称
Putty
关键字串
Wet Surface Repair
制造商货号
11800
重量/磅
1.5
详细描述
Specialty Purpose Wet Surface Repair Putty Filler; Underwater Repair; Gray; Kit; 1 Lb; Pipe | Valve | Pump | Tank | Concrete Vessel and Piping

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新