https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-FLR-12560-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhoWWk4eE1EYzJOamt3TlRNeE1USTJNaTlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlJreFNYekV5TlRZd1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxMjQ0MmQ0YTdjOGU3NmRlYjYxZTRhZDIzZDY3MzQ5Nzk4MWMzNDNlZjYzYmI4ZDU5OWVkZjAyNWY4ZWYyYWM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-FLR-12560-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmhoWWk4eE1EYzJOamt3TlRNeE1USTJNaTlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlJreFNYekV5TlRZd1gxQk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGYxMjQ0MmQ0YTdjOGU3NmRlYjYxZTRhZDIzZDY3MzQ5Nzk4MWMzNDNlZjYzYmI4ZDU5OWVkZjAyNWY4ZWYyYWM
DEVCON
DEVCON
12560
DEVCON DEVCON
描述
DEVCON 12560
Flooring; Epoxy Sealer; High Traffic Area; Colorless; Pail; 2 Gal; High Traffic Area | Damp Surface
制造商部件号
12560
BDI部件号
17116623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E5%9C%B0%E6%9D%BF/12560/p/17116623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143125607
重量 / Kilogram
13.166
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Flooring
产品类型
Epoxy Sealer
典型用途
High Traffic Area
颜色
Colorless
容器类型
Pail
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
High Traffic Area | Damp Surface
制造商描述
Devcon Epoxy Concrete Sealer
容器规格(数值及单位)
2 Gal
其它特点
Good Primer for Damp Surface
净重
256 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
名称
Flooring
关键字串
Epoxy Sealer
制造商货号
12560
重量/磅
29
详细描述
Flooring; Epoxy Sealer; High Traffic Area; Colorless; Pail; 2 Gal; High Traffic Area | Damp Surface

