https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-FLR-13800-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WkM4eE1EYzJOemd6TVRFek9ETXpOQzlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlJreFNYekV6T0RBd1gwdEpWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjg5M2VlNDIyN2JlYzNhYWU3YjhiOTM0YTRhODY4YzBhMWE5MTVlMTMwMTBmOGJhOWVlNTI0OGRkNWQ3MWIzNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDEVSRFTMT-FLR-13800-KIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXdMMmd5WkM4eE1EYzJOemd6TVRFek9ETXpOQzlKVGtSRVJWWlRVa1pVVFZSZlJreFNYekV6T0RBd1gwdEpWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Zjg5M2VlNDIyN2JlYzNhYWU3YjhiOTM0YTRhODY4YzBhMWE5MTVlMTMwMTBmOGJhOWVlNTI0OGRkNWQ3MWIzNg
DEVCON
DEVCON
13800
DEVCON DEVCON
描述
DEVCON 13800
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 3.1 Gal; Leveling Compressor | Generator | Blower | Lathe | Ball Mill | Engine | Pulverizer | Large Pump Base | Milling Machine
制造商部件号
13800
BDI部件号
17116632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E5%9C%B0%E6%9D%BF/13800/p/17116632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0078143138003
重量 / Kilogram
22.7
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Grouting
产品类型
Concrete Repair
典型用途
Multi Purpose
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Leveling Compressor | Generator | Blower | Lathe | Ball Mill | Engine | Pulverizer | Large Pump Base | Milling Machine
品名
DEEP POUR GROUT
制造商描述
Deep Pour Grout
容器规格(数值及单位)
3.1 Gal
其它特点
Low Shrinkage
净重
396.8 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Flooring
名称
Grouting
关键字串
Concrete Repair
制造商货号
13800
重量/磅
50
详细描述
Grouting; Concrete Repair; Multi Purpose; Gray; Kit; 3.1 Gal; Leveling Compressor | Generator | Blower | Lathe | Ball Mill | Engine | Pulverizer | Large Pump Base | Milling Machine

