05128 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLPSSRFTMT-CTG-05128-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJoa015OHhNRGN4TVRJNU1URXdNVEl4TkM5SlRrUk1VRk5UVWtaVVRWUmZRMVJIWHpBMU1USTRYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4NDhhZDBlMmE5YTliNjVkYzQwNDE0NTk3MDY4ODI1OWIxN2I3YWQzYTFkNmMxZTVjZjUyMGMwMWZiMGIxY2E2
600247 涂料 

LPS LPS

05128

描述

LPS 05128

Coating; Zinc Cold Galvanizing; Corrosion Inhibitor; Light Gray; Pail; 1 Gal; Liquid; Air Conditioner | Chain Link | Duct | Machine Housing | Material Handling Equipment | Welded Surface | Tank | Pipe | Pulley and Chain

制造商部件号

05128

BDI部件号
600247

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
LPS
制造商名称
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
最低订购量
EAN条码
0078827051284
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Zinc Cold Galvanizing
典型用途
Corrosion Inhibitor
颜色
Light Gray
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Air Conditioner | Chain Link | Duct | Machine Housing | Material Handling Equipment | Welded Surface | Tank | Pipe | Pulley and Chain
制造商描述
Zinc-Rich Cold Galvanize Corrosion Inhibitor
容器规格(数值及单位)
1 Gal
符合证书
ASTM A-780 | MIL-P-21035
其它特点
99 Percentage Pure Zinc Rich | Mild or Sweet Odor
净重
128 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Zinc Cold Galvanizing
制造商货号
05128
重量/磅
20
详细描述
Coating; Zinc Cold Galvanizing; Corrosion Inhibitor; Light Gray; Pail; 1 Gal; Liquid; Air Conditioner | Chain Link | Duct | Machine Housing | Material Handling Equipment | Welded Surface | Tank | Pipe | Pulley and Chain

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新