https://www.bdiexpress.com/medias/IND3-MSRFTMT-CTG-08883-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnM1ppODVPRE0yTVRNM01EVTBNak00TDBsT1JETXRUVk5TUmxSTlZGOURWRWRmTURnNE9ETmZRVkpUVEVOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZlYWViZDNlNDYzNmM3MTk3Zjk4ODczNDliMzBiYjg3MWYxMDk4NWUxMzdhMzBlYTFkZmYzZTRiMGZlYjNiYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/IND3-MSRFTMT-CTG-08883-ARSLCN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnM1ppODVPRE0yTVRNM01EVTBNak00TDBsT1JETXRUVk5TUmxSTlZGOURWRWRmTURnNE9ETmZRVkpUVEVOT1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWZlYWViZDNlNDYzNmM3MTk3Zjk4ODczNDliMzBiYjg3MWYxMDk4NWUxMzdhMzBlYTFkZmYzZTRiMGZlYjNiYQ
3M
3M
08883
3M 3M
描述
3M 08883
Coating; Rubber; Multi Purpose; Black; Aerosol Can; Aerosol Texture; Corrosion Barrier Coating | Undercoating; 1 Gal Container Size
制造商部件号
08883
BDI部件号
1394976
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/08883/p/1394976
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0051131088832
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Rubber
典型用途
Multi Purpose
颜色
Black
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Corrosion Barrier Coating | Undercoating
制造商描述
Rubberized Undercoating
容器规格(数值及单位)
1 Gal
其它特点
Solvent Odor | Flammable
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Rubber
重量/磅
1.23459
详细描述
Coating; Rubber; Multi Purpose; Black; Aerosol Can; Aerosol Texture; Corrosion Barrier Coating | Undercoating; 1 Gal Container Size