LOCTITE
LOCTITE
1450 1GAL IDH 562726
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 1450 1GAL IDH 562726
Phenolic Coating; Clean Mold; Light Amber; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Automotive Disc Brake
制造商部件号
1450 1GAL IDH 562726
BDI部件号
17139685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/1450-1GAL-IDH-562726/p/17139685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340834125
重量 / Kilogram
4.6
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Phenolic
典型用途
Clean Mold
颜色
Light Amber
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Automotive Disc Brake
品名
FREKOTE | 1450
制造商描述
Loctite Frekote 1450 Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
3.785 L
其它特点
Water Based | 140 to 355 Deg F Application Temperature
净重
1 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Phenolic
制造商内部编号
83412
详细描述
Phenolic Coating; Clean Mold; Light Amber; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Automotive Disc Brake