https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 1450 MLD RLSAGNT 55GAL DRM IDH 475581
19088523 涂料 

LOCTITE LOCTITE

1450 MLD RLSAGNT 55GAL DRM IDH 475581

描述

LOCTITE 1450 MLD RLSAGNT 55GAL DRM IDH 475581

Phenolic Coating; Clean Mold; Light Amber; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Automotive Disc Brake

制造商部件号

1450 MLD RLSAGNT 55GAL DRM IDH 475581

BDI部件号
19088523

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340834132
重量 / Kilogram
223.39
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Phenolic
典型用途
Clean Mold
颜色
Light Amber
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Automotive Disc Brake
品名
FREKOTE | 1450
制造商描述
Loctite Frekote 1450 Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
208.2 L
其它特点
Water Based | 140 to 355 Deg F Application Temperature
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Phenolic
制造商内部编号
83413
详细描述
Phenolic Coating; Clean Mold; Light Amber; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Automotive Disc Brake

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新