https://www.bdiexpress.com/medias/INDRUSPAINTX-22452799-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6TXk4eE1EYzJPVGN4TnpreE9UYzNOQzlKVGtSU1ZWTlFRVWxPVkZoZk1qSTBOVEkzT1RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDJlMmJkYmQ1ZGU0ZDk0ODZmN2NlZDcyZmY2ZWU1OTgyNGY1MzM2ZGIwNjE2NzAzNzJmZGJmOGUyMTgzNjRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRUSPAINTX-22452799-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTJMMmd6TXk4eE1EYzJPVGN4TnpreE9UYzNOQzlKVGtSU1ZWTlFRVWxPVkZoZk1qSTBOVEkzT1RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZDJlMmJkYmQ1ZGU0ZDk0ODZmN2NlZDcyZmY2ZWU1OTgyNGY1MzM2ZGIwNjE2NzAzNzJmZGJmOGUyMTgzNjRj
RUSTOLEUM
RUSTOLEUM
215964 (VOC)
RUSTOLEUM RUSTOLEUM
描述
RUSTOLEUM 215964 (VOC)
Coating; Oil Based; Color Retention; Royal Blue; Tin; Oil Texture; Industrial | Commercial; 1 Gal Container Size
制造商部件号
215964 (VOC)
BDI部件号
22452799
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/215964-(VOC)/p/22452799
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0020066135508
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Oil Based
典型用途
Color Retention
颜色
Royal Blue
容器类型
Tin
形态
Oil
应用
Industrial | Commercial
制造商描述
Professions Oil Based Enamel K-Gallon
容器规格(数值及单位)
1 Gal
其它特点
Rust Protection | Chip Resistant
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Oil Based
详细描述
Coating; Oil Based; Color Retention; Royal Blue; Tin; Oil Texture; Industrial | Commercial; 1 Gal Container Size