DOW CORNING
DOW CORNING
3110 RTV 40LB
DOW CORNING DOW CORNING
描述
DOW CORNING 3110 RTV 40LB
Coating; RTV Silicone Rubber; Potting and Mold Making; Off White; Pail; 40 Lb; Viscous Liquid; Simple Pattern with No Undercut | Electronic Component
制造商部件号
3110 RTV 40LB
BDI部件号
237626
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/3110-RTV-40LB/p/237626
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.02
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
RTV Silicone Rubber
典型用途
Potting and Mold Making
颜色
Off White
容器类型
Pail
形态
Viscous Liquid
应用
Simple Pattern with No Undercut | Electronic Component
制造商描述
Dow Corning 3110 RTV Silicone Rubber Encapsulant
容器规格(数值及单位)
40 Lb
其它特点
General Purpose | Condensation Cure | Low Viscosity | Adjustable Cure Time | Slight Odor
净重
640 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
RTV Silicone Rubber
制造商货号
3110 RTV RUBBER,KG,18.1KG-PAIL
制造商内部编号
2076284
重量/磅
39.683
详细描述
Coating; RTV Silicone Rubber; Potting and Mold Making; Off White; Pail; 40 Lb; Viscous Liquid; Simple Pattern with No Undercut | Electronic Component