https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-48NC-CAN-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobU5DOHhNRFkyT1RReU1qVTBNamczT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWHpRNFRrTmZRMEZPWHpFMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDgwNzQ5ZDUwZjU3NDMyZDc2MDBhZTg4MTYxMTVlY2EyZTRhMzAyZTcxZDRiMDE4MTJiY2ZiZmJiMmFhYWI3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-48NC-CAN-16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobU5DOHhNRFkyT1RReU1qVTBNamczT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWHpRNFRrTmZRMEZPWHpFMlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NDgwNzQ5ZDUwZjU3NDMyZDc2MDBhZTg4MTYxMTVlY2EyZTRhMzAyZTcxZDRiMDE4MTJiY2ZiZmJiMmFhYWI3Zg
LOCTITE
LOCTITE
48-NC MLD RLSAGNT 16OZ IDH 420407
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 48-NC MLD RLSAGNT 16OZ IDH 420407
Polymer Coating; Multiple Mold Release; Clear to Slight Blue Tint; Can; 0.47 L Container Size; Liquid; Mold Surface
制造商部件号
48-NC MLD RLSAGNT 16OZ IDH 420407
BDI部件号
19088497
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/48-NC-MLD-RLSAGNT-16OZ-IDH-420407/p/19088497
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340834354
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Polymer
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Clear to Slight Blue Tint
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Mold Surface
品名
FREKOTE | 48-NC
制造商描述
Loctite Frekote 48-NC Non-CFC Release Agent
容器规格(数值及单位)
0.47 L
其它特点
Solvent Based | 13 to 60 Deg C Temperature Range
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Polymer
制造商内部编号
83435
详细描述
Polymer Coating; Multiple Mold Release; Clear to Slight Blue Tint; Can; 0.47 L Container Size; Liquid; Mold Surface