https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-55NC-ARSLCAN-272-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNVpDOHhNRFkyT1RReU16WTRPVGMxT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWHpVMVRrTmZRVkpUVEVOQlRsOHlOekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU1ZDhjY2VkNDM5NWYyNTg4MzI2NzhhN2NjN2VkYjJiMDA2ZmJmYjk5MTJlOTFlYmRmMThmMzI1OGYyMTc1OGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-55NC-ARSLCAN-272-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNVpDOHhNRFkyT1RReU16WTRPVGMxT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWHpVMVRrTmZRVkpUVEVOQlRsOHlOekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU1ZDhjY2VkNDM5NWYyNTg4MzI2NzhhN2NjN2VkYjJiMDA2ZmJmYjk5MTJlOTFlYmRmMThmMzI1OGYyMTc1OGM
LOCTITE
LOCTITE
55-NC 9.6OZ IDH 398487
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 55-NC 9.6OZ IDH 398487
Polymer Coating; Moisture Curing; Colorless; Aerosol Can; 272 Gm Container Size; Aerosol; Advanced Composite | FRP Part | Rotationally Mold Surface
制造商部件号
55-NC 9.6OZ IDH 398487
BDI部件号
17139439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/55-NC-9-6OZ-IDH-398487/p/17139439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340834446
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Polymer
典型用途
Moisture Curing
颜色
Colorless
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Advanced Composite | FRP Part | Rotationally Mold Surface
品名
FREKOTE 55-NC
制造商描述
Loctite Frekote 55-NC is a Release Agent
容器规格(数值及单位)
272 Gm
其它特点
Mild Solvent Odor | Matt Satin Finish | Semi-Permanent | 59 to 140 Deg F Application Temperature
净重
9.6 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Polymer
制造商内部编号
398487
详细描述
Polymer Coating; Moisture Curing; Colorless; Aerosol Can; 272 Gm Container Size; Aerosol; Advanced Composite | FRP Part | Rotationally Mold Surface