AERVOE
AERVOE
7007Q
AERVOE AERVOE
描述
AERVOE 7007Q
Coating; Zinc Cold Galvanizing; Industrial | Maintenance | Construction; Metallic Grey; Tin; Liquid Texture; Aviation | Marine | Manufacturing; 1 Qt Container Size
制造商部件号
7007Q
BDI部件号
17116692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/7007Q/p/17116692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0088193270073
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Zinc Cold Galvanizing
典型用途
Industrial | Maintenance | Construction
颜色
Metallic Grey
容器类型
Tin
形态
Liquid
应用
Aviation | Marine | Manufacturing
制造商描述
Cold Galvanize Coating 93 Percent Zinc Rich
容器规格(数值及单位)
1 Qt
其它特点
Hydrocarbon Odor | Flammable
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Zinc Cold Galvanizing
重量/磅
6.5
详细描述
Coating; Zinc Cold Galvanizing; Industrial | Maintenance | Construction; Metallic Grey; Tin; Liquid Texture; Aviation | Marine | Manufacturing; 1 Qt Container Size