7008 https://www.bdiexpress.com/medias/INDAVPCLDGLZ-17116693-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoaVpTODVNREE1TkRReU1USTNPVEF5TG1wd1p3fDM2MWNjNThjMGNlMzI2MzQxZGFhM2FhMTY5YWZiMDQzYjllNDI1YWFmM2I2MTgxNDI1YmYzYWJlMjkwY2NiM2Q
17116693 涂料 

AERVOE AERVOE

7008

描述

AERVOE 7008

Coating; Zinc Bright Galvanizing; Industrial | Maintenance | Construction; Metallic Grey; Aerosol Can; Aerosol Texture; Weld | Handrail | Rim | Guardrail | Metal Chain Fence | Pipe | Corrugated Metal Building; 16 Oz Container Size

制造商部件号

7008

BDI部件号
17116693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 20
BDI- 美国 176

分类
品牌
制造商名称
AERVOE INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0088193070086
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Zinc Bright Galvanizing
典型用途
Industrial | Maintenance | Construction
颜色
Metallic Grey
容器类型
Aerosol Can
形态
Aerosol
应用
Weld | Handrail | Rim | Guardrail | Metal Chain Fence | Pipe | Corrugated Metal Building
制造商描述
Brite Galvanize Coating 65 Percent Zinc Rich
容器规格(数值及单位)
16 Oz
其它特点
Ketone Odor | Flammable
净重
13 Oz
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Zinc Bright Galvanizing
重量/磅
1.16667
详细描述
Coating; Zinc Bright Galvanizing; Industrial | Maintenance | Construction; Metallic Grey; Aerosol Can; Aerosol Texture; Weld | Handrail | Rim | Guardrail | Metal Chain Fence | Pipe | Corrugated Metal Building; 16 Oz Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新