80037 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPTXSRFTMT-CTG-80037-PSTLIQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmc0Tmk4eE1EYzJPRGN5T1RVd05UZ3lNaTlKVGtSUVZGaFRVa1pVVFZSZlExUkhYemd3TURNM1gxQlRWRXhKVVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc2NWJjOTMzZDJiNmY5MTgyMWFmNGQzODc5NmQ1Njk3MDY2YzkxY2EzNjBhNGM1MGM3YzIzNjAxYzA3MmNjNjY
21967826 涂料 

PERMATEX PERMATEX

80037

描述

PERMATEX 80037

Coating; Gelling Agent | Lubricant | Ethylene Glycol; Corrosion Inhibitor; Gray; Tube; Paste Texture; Valve Seat | Sharpen Reel Type Lawn Mover | Sharpen Cutting Tool; 3 Oz Container Size

制造商部件号

80037

BDI部件号
21967826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 11

分类
品牌
制造商名称
PERMATEX
重量 / US pound
0
最低订购量
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Gelling Agent | Lubricant | Ethylene Glycol
典型用途
Corrosion Inhibitor
颜色
Gray
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Valve Seat | Sharpen Reel Type Lawn Mover | Sharpen Cutting Tool
制造商描述
Permatex Valve Gridding Compound
容器规格(数值及单位)
3 Oz
其它特点
Slight Odor | Removes Burr | Surface Defect | Gum | Carbon Deposit | Corrosion | Non Flammable| Non Corrosive | Non Toxic
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Gelling Agent
详细描述
Coating; Gelling Agent | Lubricant | Ethylene Glycol; Corrosion Inhibitor; Gray; Tube; Paste Texture; Valve Seat | Sharpen Reel Type Lawn Mover | Sharpen Cutting Tool; 3 Oz Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新