80518 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPMATUBEXX-18250307-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzFMMmc1WWk4NU1ESXpNek16TXpZM09ETTRMbXB3Wnd8ZjA0YTYwZjE5ODUxYTI4ODA2ZTgzYjRlMDJiMzcwODcwNzYzMGE2N2ZmZjg2MmU3NDAyZWY0M2NhZGIxNGVhNw
18250307 涂料 

PERMATEX PERMATEX

80518

描述

PERMATEX 80518

Coating; Oil Based; High Spot on Precision Part; Blue; Tube; Paste Texture; Bearing | Valve | Gear | Other Close Tolerance Or Machined Assembly; 22 Ml Container Size

制造商部件号

80518

BDI部件号
18250307

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 48

分类
品牌
制造商名称
PERMATEX
最低订购量
EAN条码
0068161588355
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Oil Based
典型用途
High Spot on Precision Part
颜色
Blue
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
Bearing | Valve | Gear | Other Close Tolerance Or Machined Assembly
制造商描述
Prussian Blue
容器规格(数值及单位)
22 Ml
其它特点
Mild Odor | Non Flammable
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Oil Based
详细描述
Coating; Oil Based; High Spot on Precision Part; Blue; Tube; Paste Texture; Bearing | Valve | Gear | Other Close Tolerance Or Machined Assembly; 22 Ml Container Size

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新