LOCTITE
LOCTITE
815-NC 55GAL IDH 475596
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 815-NC 55GAL IDH 475596
Polymer Resin Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Mold Surface
制造商部件号
815-NC 55GAL IDH 475596
BDI部件号
17139523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/815-NC-55GAL-IDH-475596/p/17139523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340834811
重量 / Kilogram
174.75
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Polymer Resin
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Colorless
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Mold Surface
品名
Frekote | 815-NC
制造商描述
Loctite Frekote 815-NC Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
208.2 L
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Polymer esin
制造商内部编号
475596
详细描述
Polymer Resin Coating; Multiple Mold Release; Colorless; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Mold Surface