https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-AC4368-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoa1ppOHhNRFkyT1RRek1EQXhNems0TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDBGRE5ETTJPRjlEUVU1Zk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDkyMzFmMzhmNDQ0NGIyNTY0MzYyYzFmNzE3NTU3ZTlkYjkwNjVmMDBlOTMwNTNkMjg2NTRlYmM3MDAzYmEy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-AC4368-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoa1ppOHhNRFkyT1RRek1EQXhNems0TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDBGRE5ETTJPRjlEUVU1Zk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiZDkyMzFmMzhmNDQ0NGIyNTY0MzYyYzFmNzE3NTU3ZTlkYjkwNjVmMDBlOTMwNTNkMjg2NTRlYmM3MDAzYmEy
LOCTITE
LOCTITE
AC-4368 1GAL IDH 475599
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE AC-4368 1GAL IDH 475599
Silicone Coating; Multi Purpose; Clear; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Metal and Plastic Mold Surface
制造商部件号
AC-4368 1GAL IDH 475599
BDI部件号
17139525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/AC-4368-1GAL-IDH-475599/p/17139525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340834897
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Silicone
典型用途
Multi Purpose
颜色
Clear
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Metal and Plastic Mold Surface
品名
AC4368
制造商描述
Loctite Frekote AC-4368 Mold Release
容器规格(数值及单位)
3.785 L
其它特点
Hydrocarbon Like Odor | High Slip | 68 to 140 Deg F Application Temperature
净重
1 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Silicone
制造商内部编号
475599
详细描述
Silicone Coating; Multi Purpose; Clear; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Metal and Plastic Mold Surface