EXITT-EM 55GAL IDH 429928 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-EXITEM-DRM-55-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnellpOHhNRFkyT1RRek16a3hNek0zTkM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDBWWVNWUkZUVjlFVWsxZk5UVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NGY2OTVjNDZjOGE3MzRjMDVlY2RkYzY4YzAzOWM5ZjlmMDNmYzc2YmMwMGUxYzM5OThlZjUyNjUxZDRhMTNiYQ
19088502 涂料 

LOCTITE LOCTITE

EXITT-EM 55GAL IDH 429928

描述

LOCTITE EXITT-EM 55GAL IDH 429928

Silicone Coating; Mold Precision Retention; White Emulsion; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Steel/Aluminum/Epoxy/Urethane/Ceramic Mold Surface

制造商部件号

EXITT-EM 55GAL IDH 429928

BDI部件号
19088502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
EAN条码
0079340835139
重量 / Kilogram
216.23
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Silicone
典型用途
Mold Precision Retention
颜色
White Emulsion
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Steel/Aluminum/Epoxy/Urethane/Ceramic Mold Surface
品名
FREKOTE | EXITT-EM
制造商描述
Loctite Frekote Exitt-EM Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
208.2 L
其它特点
Water Based | High Gloss Finish | Mild Odor | 140 to 355 Deg F Application Temperature
净重
55 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Silicone
制造商内部编号
83513
详细描述
Silicone Coating; Mold Precision Retention; White Emulsion; Drum; 208.2 L Container Size; Liquid; Steel/Aluminum/Epoxy/Urethane/Ceramic Mold Surface

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新