LOCTITE
LOCTITE
EXITT-EM MLD RLSAGNT 1GAL IDH 1164651
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE EXITT-EM MLD RLSAGNT 1GAL IDH 1164651
Silicone Coating; Mold Precision Retention; White Emulsion; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Steel/Aluminum/Epoxy/Urethane/Ceramic Mold Surface
制造商部件号
EXITT-EM MLD RLSAGNT 1GAL IDH 1164651
BDI部件号
18203379
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/EXITT-EM-MLD-RLSAGNT-1GAL-IDH-1164651/p/18203379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340432345
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Silicone
典型用途
Mold Precision Retention
颜色
White Emulsion
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Steel/Aluminum/Epoxy/Urethane/Ceramic Mold Surface
品名
FREKOTE | EXITT-EM
制造商描述
Loctite Frekote Exitt-EM Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
3.785 L
其它特点
Water Based | High Gloss Finish | 140 to 355 Deg F Application Temperature
净重
1 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Silicone
制造商内部编号
1164651
详细描述
Silicone Coating; Mold Precision Retention; White Emulsion; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Steel/Aluminum/Epoxy/Urethane/Ceramic Mold Surface