LOCTITE
LOCTITE
M-CR 407 299KG IDH 594794
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-CR 407 299KG IDH 594794
Conversion Coating; Chromate Conversion | Metal Pretreatment | Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Dark Red; Drum; 299 Kg Container Size; Liquid; Aluminum Surface
制造商部件号
M-CR 407 299KG IDH 594794
BDI部件号
18203658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-CR-407-299KG-IDH-594794/p/18203658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
308.413
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Chromate Conversion | Metal Pretreatment | Corrosion Resistant | Paint Adhesion
颜色
Dark Red
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Aluminum Surface
品名
BONDERITE | ALODINE | M-CR 407
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR 407 is a Chromating Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
299 Kg
净重
299 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Chromate Conversion
制造商内部编号
594794
详细描述
Conversion Coating; Chromate Conversion | Metal Pretreatment | Corrosion Resistant | Paint Adhesion; Dark Red; Drum; 299 Kg Container Size; Liquid; Aluminum Surface