M-CR 600 59.52LB/27KG IDH 2333981 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MCR600-CAN-27-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJoa01TOHhNRFkyT1RnM01EVXhOREl3Tmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxRFVqWXdNRjlEUVU1Zk1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzM2YWJhYWM1MjBmMjZlNmI2OWU3ZjJiOTk2ODNiZGU4Njg4MGY4ZTIxODgzMTk3NmNhMzQzZGMyNzc4ZDBiZg
24286477 涂料 

LOCTITE LOCTITE

M-CR 600 59.52LB/27KG IDH 2333981

描述

LOCTITE M-CR 600 59.52LB/27KG IDH 2333981

Conversion Coating; Chromate Conversion; Light Brown; Can; 59.52 Lb Container Size; Powder; Industrial

制造商部件号

M-CR 600 59.52LB/27KG IDH 2333981

BDI部件号
24286477

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
28.584
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Chromate Conversion
颜色
Light Brown
容器类型
Can
形态
Powder
应用
Industrial
品名
ALODINE | M-CR 600
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR 600RTU AERO Chromate Coating
容器规格(数值及单位)
59.52 Lb
符合证书
MIL-DTL-81706
其它特点
70 to 100 Deg F Operating Temperature
净重
59.52 Lb
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
2333981
详细描述
Conversion Coating; Chromate Conversion; Light Brown; Can; 59.52 Lb Container Size; Powder; Industrial

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新