https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MCRT-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoaVpDOHhNRFkyT1RnM01UY3lOall5TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxRFVsUmZNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkMmQ3ODQxMDcyZDhlOWEzMGQzN2MzNTQzNTJmMjlkNGU3Yzk0ZjY4Yjc4Y2ZjODg4MThkY2Q1ZTU1ZDA2ZWE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MCRT-18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJoaVpDOHhNRFkyT1RnM01UY3lOall5TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxRFVsUmZNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkMmQ3ODQxMDcyZDhlOWEzMGQzN2MzNTQzNTJmMjlkNGU3Yzk0ZjY4Yjc4Y2ZjODg4MThkY2Q1ZTU1ZDA2ZWE
BONDERITE
BONDERITE
M-CR T 5900 AERO 18KG IDH 756391
BONDERITE BONDERITE
描述
BONDERITE M-CR T 5900 AERO 18KG IDH 756391
Conversion Coating; Chromate Conversion; Dark Green; Pail; 18 Kg Container Size; Liquid; Industrial
制造商部件号
M-CR T 5900 AERO 18KG IDH 756391
BDI部件号
18203705
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-CR-T-5900-AERO-18KG-IDH-756391/p/18203705
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.222
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Chromate Conversion
颜色
Dark Green
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
ALODINE | M-CR T 5900
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR T 5900 AERO Chromate Coating
容器规格(数值及单位)
18 Kg
符合证书
MIL-DTL-81706 | MIL-DTL-5541F Class 1A and 3
其它特点
Mild Odor | 70 to 100 Deg F Operating Temperature
净重
18 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
756391
详细描述
Conversion Coating; Chromate Conversion; Dark Green; Pail; 18 Kg Container Size; Liquid; Industrial