LOCTITE
LOCTITE
M-CR T 5900 RTU 202KG IDH 772743
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-CR T 5900 RTU 202KG IDH 772743
Conversion Coating; Salt Spray Protection | Trivalent Chrome Conversion; Green; Drum; 202 Kg Container Size; Liquid; Industrial
制造商部件号
M-CR T 5900 RTU 202KG IDH 772743
BDI部件号
18203778
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-CR-T-5900-RTU-202KG-IDH-772743/p/18203778
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
211.653
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Salt Spray Protection | Trivalent Chrome Conversion
颜色
Green
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
ALODINE | M-CR T 5900
制造商描述
Loctite Bonderite M-CR T 5900 RTU Chromate Coating
容器规格(数值及单位)
202 Kg
符合证书
MIL-DTL-81706 | MIL-DTL-5541F Class 1A and 3
其它特点
Mild Odor | 70 to 100 Deg F Operating Temperature
净重
202 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
772743
详细描述
Conversion Coating; Salt Spray Protection | Trivalent Chrome Conversion; Green; Drum; 202 Kg Container Size; Liquid; Industrial