M-FE 500LT 249KG IDH 593944 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MFE500LT-DRM-249-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneE1pOHhNRFkyT1RnM016WXlOekUyTmk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxR1JUVXdNRXhVWDBSU1RWOHlORGxmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlYzZlNzNhNDM1NGJiZjM5NzE3MzY0NTZlNzg3M2FmMzFhNDA1MjRjNzI4NzYwNzNiNzFiOTIzZGQyYThmZmM
18203638 涂料 

LOCTITE LOCTITE

M-FE 500LT 249KG IDH 593944

描述

LOCTITE M-FE 500LT 249KG IDH 593944

Conversion Coating; Corrosion Inhibitor; Yellow; Drum; 249 Kg Container Size; Liquid; Metal Surface

制造商部件号

M-FE 500LT 249KG IDH 593944

BDI部件号
18203638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
259.999
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Corrosion Inhibitor
颜色
Yellow
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Metal Surface
品名
BONDERITE | M-FE 500LT
制造商描述
Loctite Bonderite M-FE 1090 Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
249 Kg
其它特点
Mild Odor | 70 to 140 Deg F Operating Temperature
净重
249 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
593944
详细描述
Conversion Coating; Corrosion Inhibitor; Yellow; Drum; 249 Kg Container Size; Liquid; Metal Surface

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新