https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-18203885-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaVpDOHhNRFkyTkRRMk56WTVNelU1T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGd5TURNNE9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRlZDg0NTJlNjE3OWJiY2NjNGFiNTJhNjRiOWQ1ZDFlNjkzZWYwYTVkMDc2M2UwMDkwZWU5ODFkMjA2ZjAyMw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-18203885-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJoaVpDOHhNRFkyTkRRMk56WTVNelU1T0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNVGd5TURNNE9EVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjRlZDg0NTJlNjE3OWJiY2NjNGFiNTJhNjRiOWQ1ZDFlNjkzZWYwYTVkMDc2M2UwMDkwZWU5ODFkMjA2ZjAyMw
LOCTITE
LOCTITE
M-NT 1 1.361KG IDH 772426
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-NT 1 1.361KG IDH 772426
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Bottle; 1.361 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
制造商部件号
M-NT 1 1.361KG IDH 772426
BDI部件号
18203885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-NT-1-1-361KG-IDH-772426/p/18203885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
NGC/Zirconium
典型用途
Corrosion Inhibitor
颜色
Clear to Slightly Hazy
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface
品名
M-NT-1
制造商描述
Loctite Bonderite M-NT 1 Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
1.361 Kg
其它特点
Mild Odor | 55 to 100 Deg F Temperature Range
净重
1.361 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
772426
详细描述
NGC/Zirconium Coating; Corrosion Inhibitor; Clear to Slightly Hazy; Bottle; 1.361 Kg Container Size; Liquid; Galvanized Steel/Zinc/Aluminum Surface