https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-22385163-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaU9DOHhNRFkyTkRRNE9ESXpPVEV6TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakl6T0RVeE5qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzY0MjBkNzlmNTA2Mzk2MjY2ZWQyYjhkZGVlNmNkNDIyZTZiNjY2OTdmMGE2NzA2MGIxMjhhNGJkZDFmNmE3Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-22385163-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05sTDJoaU9DOHhNRFkyTkRRNE9ESXpPVEV6TkM5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakl6T0RVeE5qTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YzY0MjBkNzlmNTA2Mzk2MjY2ZWQyYjhkZGVlNmNkNDIyZTZiNjY2OTdmMGE2NzA2MGIxMjhhNGJkZDFmNmE3Zg
BONDERITE
BONDERITE
M-NT 1455 RTU 42LB/19KG IDH 1242823
BONDERITE BONDERITE
描述
BONDERITE M-NT 1455 RTU 42LB/19KG IDH 1242823
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Inhibitor; Amber; Pail; 42 Lb Container Size; Liquid; Aluminum/Zinc/Zinc Alloy/Cold Rolled Steel Surface
制造商部件号
M-NT 1455 RTU 42LB/19KG IDH 1242823
BDI部件号
22385163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-NT-1455-RTU-42LB-19KG-IDH-1242823/p/22385163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
20.097
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Chromium-Free Conversion
典型用途
Corrosion Inhibitor
颜色
Amber
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Aluminum/Zinc/Zinc Alloy/Cold Rolled Steel Surface
品名
BONDERITE | M-NT 1455
制造商描述
Loctite Bonderite M-NT 1455 Chromium-Free Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
42 Lb
其它特点
Water Based
净重
42 Lb
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Chromium-Free Conversion
制造商内部编号
1242823
详细描述
Chromium-Free Conversion Coating; Corrosion Inhibitor; Amber; Pail; 42 Lb Container Size; Liquid; Aluminum/Zinc/Zinc Alloy/Cold Rolled Steel Surface